SCAME PARRE SPA - SCA688.003 SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Tondo 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Universale 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Numero di ingressi - 7 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636164953
Codice prodotto
SCA688.003
Cod. produttore
688.003
Produttore
SCA
Forma:
Tondo
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Larghezza:
80 mm
Profondità:
40 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno