SCAME PARRE SPA - SCA688.002 SCATOLA DER. D.80 C/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 4
Packung
96 ST
EAN
8001636164946
Artikelnummer
SCA688.002
Herstellernummer
688.002
Hersteller
SCA
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


