SCAME PARRE SPA - SCA686.410 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - rechteckig 
- Montageart - Wand-/Deckenmontage 
- Schutzart (IP) - IP56 
- Farbe - grau 
- Länge - 380 mm 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636066967
Artikelnummer
SCA686.410
Herstellernummer
686.410
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO CIECO. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere.