SCAME PARRE SPA - SCA686.410 SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto 
- Grado di protezione (IP) - IP56 
- Colore - Grigio 
- Lunghezza - 380 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636066967
Codice prodotto
SCA686.410
Cod. produttore
686.410
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
170 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì


