SCAME PARRE SPA - SCA677.4048.2-HW CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Montageart - Unterputz 
- Farbe - weiß 
- Werkstoff des Gehäuses - Stahl 
- Schutzart (IP) - IP40 
- Anbaumöglichkeit - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636307152
Artikelnummer
SCA677.4048.2-HW
Herstellernummer
677.4048.2-HW
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
IP40 PARETI IN CARTONGESSO 48+8 MÓD. BIANCO


