SCAME PARRE SPA - SCA677.4048.2 CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 48
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001636295565
Artikelnummer
SCA677.4048.2
Herstellernummer
677.4048.2
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
753 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


