SCAME PARRE SPA - SCA677.2024.1-HW CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Montageart - Unterputz 
- Werkstoff des Gehäuses - Stahl 
- Mit Montageplatte - nein 
- Anbaumöglichkeit - ja 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636311227
Artikelnummer
SCA677.2024.1-HW
Herstellernummer
677.2024.1-HW
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
IP40 PARETI IN CARTONGESSO 24+4 MÓD. BIANCO


