SCAME PARRE SPA - SCA677.1012.1-HW CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Anbaumöglichkeit - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636307121
Artikelnummer
SCA677.1012.1-HW
Herstellernummer
677.1012.1-HW
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
IP40 PARETI IN CARTONGESSO 12+2 MOD. BIANCO


