SCAME PARRE SPA - SCA677.1012.1 CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001636295534
Artikelnummer
SCA677.1012.1
Herstellernummer
677.1012.1
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
343 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


