SCAME PARRE SPA - SCA675.4036 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 434 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636076737
Artikelnummer
SCA675.4036
Herstellernummer
675.4036
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
420 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
95 mm


