SCAME PARRE SPA - SCA675.4024B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636077918
Artikelnummer
SCA675.4024B
Herstellernummer
675.4024B
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
420 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
95 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein


