Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA675.4024 CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA675.4024 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636076720

Artikelnummer

SCA675.4024

Herstellernummer

675.4024

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

326 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

420 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

95 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

estendibile a 28 moduli (24+4)