SCAME PARRE SPA - SCA675.2104B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
EAN
8001636077901
Artikelnummer
SCA675.2104B
Herstellernummer
675.2104B
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
180 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
75 mm


