SCAME PARRE SPA - SCA675.2104 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636076713
Artikelnummer
SCA675.2104
Herstellernummer
675.2104
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
75 mm


