SCAME PARRE SPA - SCA675.2018 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 434 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636076706
Artikelnummer
SCA675.2018
Herstellernummer
675.2018
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
270 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
75 mm


