SCAME PARRE SPA - SCA675.2012B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636077888
Artikelnummer
SCA675.2012B
Herstellernummer
675.2012B
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
270 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
75 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein


