SCAME PARRE SPA - SCA675.2012 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636076690
Artikelnummer
SCA675.2012
Herstellernummer
675.2012
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
270 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
75 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein