SCAME PARRE SPA - SCA674.1100 COPERCHIO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Höhe - 150 mm
Breite - 328 mm
Packung
6 ST
EAN
8001636051475
Artikelnummer
SCA674.1100
Herstellernummer
674.1100
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
150 mm
Breite:
328 mm
Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1100 - COPERCHIO MODULO 150 S FORI


