SCAME PARRE SPA - SCA673.5154 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 434 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636075136
Artikelnummer
SCA673.5154
Herstellernummer
673.5154
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
550 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
140 mm


