SCAME PARRE SPA - SCA673.5054 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636075129
Artikelnummer
SCA673.5054
Herstellernummer
673.5054
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
550 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


