SCAME PARRE SPA - SCA673.4136B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Reihen - 2 
- Breite in Teilungseinheiten - 36 
- Montageart - Aufputz 
- Farbe - weiß 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636077864
Artikelnummer
SCA673.4136B
Herstellernummer
673.4136B
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
400 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
140 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


