SCAME PARRE SPA - SCA673.2112 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636075068
Artikelnummer
SCA673.2112
Herstellernummer
673.2112
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
250 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
108 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein


