SCAME PARRE SPA - SCA673.2108B.0012 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite in Teilungseinheiten - 8 
- Montageart - Aufputz 
- Farbe - weiß 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Schutzart (IP) - IP40 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636140209
Artikelnummer
SCA673.2108B.0012
Herstellernummer
673.2108B.0012
Hersteller
SCA
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
ohne
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


