SCAME PARRE SPA - SCA673.2104 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Transparenter Deckel/Tür - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636075044
Artikelnummer
SCA673.2104
Herstellernummer
673.2104
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
190 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
108 mm


