SCAME PARRE SPA - SCA673.2018 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636075037
Artikelnummer
SCA673.2018
Herstellernummer
673.2018
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


