SCAME PARRE SPA - SCA672.4032 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 32
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636051543
Artikelnummer
SCA672.4032
Herstellernummer
672.4032
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
32
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
140 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein


