SCAME PARRE SPA - SCA672.2301 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 340 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 140 mm
RAL-Nummer - 7035
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636102276
Artikelnummer
SCA672.2301
Herstellernummer
672.2301
Hersteller
SCA
Höhe:
340 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 prese 32A (84x106 mm)



