SCAME PARRE SPA - SCA672.2301 CONTENITORE MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 340 mm
Larghezza - 184 mm
Profondità - 140 mm
Numero RAL - 7035
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636102276
Codice prodotto
SCA672.2301
Cod. produttore
672.2301
Produttore
SCA
Altezza:
340 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
140 mm
Numero RAL:
7035
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 prese 32A (84x106 mm)