SCAME PARRE SPA - SCA672.2300 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 340 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 140 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636102269
Artikelnummer
SCA672.2300
Herstellernummer
672.2300
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
340 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°2 prese 16A (70x87 mm)



