SCAME PARRE SPA - SCA672.2300 CONTENITORE MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 340 mm
Larghezza - 184 mm
Profondità - 140 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8001636102269
Codice prodotto
SCA672.2300
Cod. produttore
672.2300
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
340 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°2 prese 16A (70x87 mm)