SCAME PARRE SPA - SCA672.2016.1102 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Reihen - 1 
- Breite in Teilungseinheiten - 16 
- Montageart - Aufputz 
- Farbe - grau 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636216102
Artikelnummer
SCA672.2016.1102
Herstellernummer
672.2016.1102
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
16
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


