SCAME PARRE SPA - SCA672.2004 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636056357
Artikelnummer
SCA672.2004
Herstellernummer
672.2004
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
112 mm
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
190 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
106 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein


