SCAME PARRE SPA - SCA672.1301 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Höhe - 150 mm 
- Breite - 256 mm 
- Tiefe - 115 mm 
- Schutzart (IP) - IP66 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636209739
Artikelnummer
SCA672.1301
Herstellernummer
672.1301
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°2 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)



