SCAME PARRE SPA - SCA672.1301 CONTENITORE MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Altezza - 150 mm 
- Larghezza - 256 mm 
- Profondità - 115 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636209739
Codice prodotto
SCA672.1301
Cod. produttore
672.1301
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
150 mm
Larghezza:
256 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°2 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)