SCAME PARRE SPA - SCA672.1300 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 150 mm
Breite - 328 mm
Tiefe - 115 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636051529
Artikelnummer
SCA672.1300
Herstellernummer
672.1300
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)



