SCAME PARRE SPA - SCA672.1300 CONTENITORE MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 150 mm
Larghezza - 328 mm
Profondità - 115 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie DOMINO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636051529
Codice prodotto
SCA672.1300
Cod. produttore
672.1300
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
150 mm
Larghezza:
328 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)