Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA658.8950-770 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE S/FUS. - 658.8950-770

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA658.8950-770 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE S/FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 670 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 785 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636219158

Artikelnummer

SCA658.8950-770

Herstellernummer

658.8950-770

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

400 mm

IP66 3P+N+T 64A 400V