Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA658.8059-1061 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 658.8059-1061

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA658.8059-1061 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Breite - 670 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 785 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636236018

Artikelnummer

SCA658.8059-1061

Herstellernummer

658.8059-1061

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

400 mm

IP56 3P+N+T 64A 400V