SCAME PARRE SPA - SCA657.8036-992 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 657.8036-992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636233840
Artikelnummer
SCA657.8036-992
Herstellernummer
657.8036-992
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
520 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
380 mm
IP66 3P+N+T 45A 400V


