Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.6935-225 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. C/FUSIBILI - 657.6935-225

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.6935-225 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA  PR. C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636209692

Artikelnummer

SCA657.6935-225

Herstellernummer

657.6935-225

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

520 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

380 mm

IP65 3P+N+T 45A 400V