SCAME PARRE SPA - SCA657.6934-056 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. C/FUSIBILI - 657.6934-056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8001636077147
Artikelnummer
SCA657.6934-056
Herstellernummer
657.6934-056
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
520 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
380 mm