Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.6836-133 MBOX3 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI - 657.6836-133

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.6836-133 MBOX3 CON SPINA+EMERGENZA  PR.C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636207476

Artikelnummer

SCA657.6836-133

Herstellernummer

657.6836-133

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

4

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

520 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

380 mm

IP65 3P+N+T 30A 400V