Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.6136-100 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE C/FUSIBILI - 657.6136-100

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.6136-100 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636207773

Artikelnummer

SCA657.6136-100

Herstellernummer

657.6136-100

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

520 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

380 mm

IP66 3P+N+T 30A 400V