Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.6033-077 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 657.6033-077

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.6033-077 MBOX3 CON MORSETTIERA   PRESE C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636207131

Artikelnummer

SCA657.6033-077

Herstellernummer

657.6033-077

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

520 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

380 mm

IP66 3P+N+T 45A 400V