Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7926-714 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7926-714

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7926-714 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 365 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636209807

Artikelnummer

SCA656.7926-714

Herstellernummer

656.7926-714

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP65 3P+N+T 23A 400V