Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-1078A MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7924-1078A

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-1078A MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA  PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636237145

Artikelnummer

SCA656.7924-1078A

Herstellernummer

656.7924-1078A

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

365 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

290 mm

IP65 3P+N+T 23A 400V