Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-006 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-006 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636196770

Artikelnummer

SCA656.7924-006

Herstellernummer

656.7924-006

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Hauptschalter:

ohne

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

290 mm

2 prese 220 V 16 A 2P+T, 1 presA 380 V 16 A 3P+T, 1 presa 380 V 32 A 3P+T