SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-006 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Corrente nominale - 32 A 
- Carico massimo allacciabile - 18 kVA 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Larghezza - 365 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie MBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636196770
Codice prodotto
SCA656.7924-006
Cod. produttore
656.7924-006
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
18 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
4
Interruttore principale:
Nessuno
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
290 mm


