SCAME PARRE SPA - SCA656.7124-008 MBOX2 CON SPINA VOLANTE PRESE S/FUSIBILI - 656.7124-008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 18 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8001636196527
Artikelnummer
SCA656.7124-008
Herstellernummer
656.7124-008
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
18 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
365 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
290 mm