SCAME PARRE SPA - SCA656.7026-665 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 365 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 3
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8001636201832
Artikelnummer
SCA656.7026-665
Herstellernummer
656.7026-665
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
365 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
3
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm